サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 32985531 品番 3I70
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。

用途
電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分ワックスタイプ タイプ3温(10℃間隔)表示タイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 変色温度(℃)70・80・90 変色白→赤・青・黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32985547
2020-03-11
用途:
盤内銅バーへの貼り付け
建設業・工事業

4月の停電作業時のメンテナンス作業にて使用予定です。

対象商品:
32985531
2017-03-27
用途:
変圧器等の温度管理
建設業・工事業

これまで変圧器で主に使用してきました。低圧母線の端子部で使用するため購入しました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする