半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 変色温度(℃)200・210・220・230・240・250・260・270・280 注文コード32986371 品番9MC200
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は変色温度など4種類から選べます 他の種類を見る

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。

用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。 仕様9温表示タイプ。ベース材もポリイミドフィルムを使用。 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)15×15 有効期限(年)3(屋内使用) 精度(℃)±3 変色温度(℃)200・210・220・230・240・250・260・270・280 変色淡黄→黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ2
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986371
2016-05-26
用途:
温度履歴管理
製造業

温度の低い順に発色しない。
温度制度±3℃は、とてもあてにならない。
日油技研製品を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする