カベ紙用のり

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 32995995 品番 763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません

用途
ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
使用面積約2.6m2(平滑面) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ サイズ(mm)約150×210×20 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主な用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
注意
※気温5℃以下では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
壁紙貼り
製造業

定番の商品で、化粧板とかの特殊なケース以外では塗りやすくて安心して使えます。

2025-02-02
用途:
壁紙貼り
増田文物工作隊 様

しっかり接着できて、使いやすい。塗る時、少しだけ水で緩めると塗り易かった。

対象商品:
32995995
2023-09-20
用途:
クロス補修に

クロス屋さんを手配するまでもないちょっとした面積の壁紙払うときのためにストックしています。使いかけもちゃんとテープなどで封をしておけば2年経過してもしっかり使えています。リピしています。よく洗剤などの詰替え用にあるキャップがついていると保存に便利なので是非取り入れてほしいです、

1人が参考にしています
対象商品:
32996013
2023-11-22
用途:
DIYで使用
サービス業

何処のホームセンターより安くて助かりました。個人で使用なのでこの量でじゅうぶんです。

対象商品:
32996004
2023-07-31
用途:
壁紙の再貼り付け
製造業

経時変化と環境のせいで壁紙の一部に剥がれが生じたのでその補修に使用。
400gで足りると思ったが、使い切りになってしまうので800gの栓付を購入しました。
接着力がやや低いようですが、今回のように一部剥し、清掃、再貼り付けするには自由度が有りこの程度が使い勝手が良いようです。

対象商品:
32996013
2022-05-19
用途:
壁紙はり

固さ、伸びとも問題ない、付着力の強い定番商品。

ローラーを使って糊付けすると、とても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
32995995
2022-07-12
用途:
ちょっとしたクロス補修に

補修にはこれくらいのサイズが便利です。できれば200gくらいのものもあると無駄がなくてよいですね。

対象商品:
32996004
2022-06-14
用途:
経師紙補修時
株式会社エスキューブ 様 (建設業・工事業)

薄める必要がないので、少しだけ補修する時には重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする