※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受7300番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
60
12
20
25
30
35
40
45
65
外径D(Φmm)
130
37
52
62
72
80
90
100
140
幅B(mm)
31
12
15
17
19
21
23
25
33
接触角(°)
40°
30°
40°
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32999382
品番
7312BWDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
2.1(最小)
面取寸法r1(mm)
1.1(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
40°
作用点距離a0(mm)
110.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
131000
基本定格荷重Cr(N)
146000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方