※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6903ZZNR 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000362 6903ZZNR 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000362

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33000362 品番 6903ZZNR
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)7 外径D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)(最大)28.7 寸法D2(Φmm)32.8 寸法a(mm)(最大)1.3 寸法b(mm)(最小)0.95 内径d(Φmm)17 寸法f(mm)0.85 寸法r0(mm)(最大)0.25 寸法rN(mm)(最小)0.3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)17 面取寸法r(mm)0.3(最小) 係数14.7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2550 基本定格荷重Cr(N)4600 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33000335
2016-03-15
用途:
食品製造機器の部品交換

交換後半年以上経過しているが、問題なく使用出来ている。

対象商品:
33000335
2015-04-16
用途:
ロアアームのブッシュ代わり

4輪バギーのロアアームのブッシュ代わりに使用。ベアリングが中に入り込むのを防ぐ為にフランジ付きを買ってみたが、入り込むどころの問題ではなく、次回からフランジ無しのタイプにする予定。

対象商品:
33000335
2013-04-16
用途:
機械の部品の一部
タカオ工業 様

問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする