マフラーコーキング 注入器付型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33009627 品番8000
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。

使用方法
接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。
注入器のピストンを抜いてください。
スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。
注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。
注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。
エンジンを始動し、20〜30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。
適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。
マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。 セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個 危険物の類別非危険物
注意
※塗布作業は素手ではなく、指先にポリ袋等を被せて行って下さい。塗布作業中は保護眼鏡を掛け、滴りが目に入らないように注意をして下さい。もし入った場合には、直ぐに多量の水で洗い流し、眼科医の診断を受けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-06
用途:
マフラー穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車マフラー穴あきの補修で使用しました。ワイヤーブラシで汚れ、脱脂を落として穴埋めしましたが1ヶ月肌で剥がれしまいました。やはりこの手の商品はどれもその場しのぎにしか使えません。無駄な買い物でした。

対象商品:
33009627
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

マフラー(タイコ)の穴あきの補修に使用しましたが、耐久性は車検の度にやり直す感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
33009627
2017-07-15
用途:
軽四輪のマフラーカバーのビビり止め
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

ジョイント部分のガス漏れの防止ではなく、私は遮熱版の取り付け部の破損によりびびり音が出だした、音を止めるために隙間埋めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする