マフラーパッチワークキット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33009636 品番8700
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。
アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。

使用方法
穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。
穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。
マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。
巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。
エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。
キット内容
セラミッククロス1枚
アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)
巻き付け用針金1本(2m)
危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
軽自動車の触媒廃棄漏れ修理に使用

スワンボンドNo.8000と共に、軽自動車の排気系で触媒の円筒部分の溶接箇所の腐食による穴あきで排気漏れするようになり、本商品を購入・使用しました。1ヶ月経過しましたが排気漏れは発生していません。ガラスクロスはスワンボンドが着きにくいので、修理箇所に載せるような感じになりました。一度ボンドを刷り込んでから修理箇所に貼り付けたほうが良いかもしれません。付属の針金は細くてうまく結束できませんでした(強くねじると切れてしまう)。でもこれくらい細くないと、上からアルミテープで補強できない。

対象商品:
33009636
2023-07-16
用途:
マフラー破れ補修
サービス業

比較的大きめの穴に対して巻く様に使えます。水で濡らして活用し、乾燥を待つだけで効果は高いと思います。

対象商品:
33009636
2023-01-28
用途:
マフラー補修

平成13年式キャリイのマフラーに穴が空いており補修するために購入。
パテは同梱されていないので、武蔵ホルト ガンガムチューブと併用して補修を行いしっかりと穴埋めする事が出来ました。
この組み合わせでリーズナブルに補修が完了しました。

対象商品:
33009636
2021-06-21
用途:
車輛マフラー部の穴あきに使用しました。
新光モータース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

穴あきの寸法に合わせて、切断して使用できるので、良かったです。コーキングボンドと併用して使えば、マフラーの排気漏れが直ぐ止まりました。又無くなれば購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
33009636
2020-07-27
用途:
バイクのタイコの穴あき修理に使用した。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までタイコの穴あき修理にマフラーパテを使ったが、熱と振動ではがれ落ちて直ぐにダメになった。しかしこの商品はキッチリ施工すると満足な結果が得られる。@セラミッククロスの両面にマフラーパテ(他社製品でもOK)をたっぷり塗る。この時、パテを水で緩めてやると浸潤してくれるので作業しやすい。A穴あき部分を覆い、周囲もパテで埋める。B付属のアルミテープで押さえる。テープを重ねる場合は4分の1程度重ねること。Cアルミの空き缶を切り出し、上から巻き付け、別に用意したステンの針金で巻いて固定する。D24時間放置したら完成。 半年経過したが漏れなしで走行しています。

3人が参考にしています
対象商品:
33009636
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

マフラー(タイコ)の穴あきの補修に使用しましたが、耐久性は車検の度にやり直す感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
33009636
2020-07-04
用途:
車用
金融・保険業

車のマフラーに使用したのですが、そんなに良く感じませんでした。リピはないです。

対象商品:
33009636
2017-07-03
用途:
マフラー 応急修理

量が多ければもっとよいです。耐熱温度が高くてよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする