曜日別特売
3000-06 ラインメイトホース 3000-06 ニッタ 33019436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-06 ラインメイトホース 3000-06 ニッタ 33019436
3000-06 ラインメイトホース 3000-06 ニッタ 33019436

ラインメイトホース 3000-06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)9
内容量1本注文コード33019436品番3000-06
参考基準価格(税別)¥28,071販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06長さ(m)9内径(mm)9.5外径(mm)16.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする