汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33025422 品番GS52-131-(-0.1〜0.5MPa)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

接続ねじG3/8B ケース形状A枠(立型つば無し) 精度JIS1.6級 使用温度範囲(℃)-5〜45 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.5 質量(g)約400 外径(Φmm)100 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格外 種類連成計 呼び寸法(mm)Φ100 呼びAT 寸法D(mm)105.5 ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) ガラス部無機ガラス 寸法h(mm)82 測定流体気体、液体 材質(カバー)SUS430・生地 材質(ブルドン管)C6872 寸法f(mm)18 寸法j(mm)17 寸法k(mm)12.5 材質(接続部)C3604 最小目盛(MPa)- 圧力レンジ-0.1〜0.5Mpa モデル立形
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
JIS規格外商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33025422 GS52-131-(-0.1〜0.5MPa) 09491535 AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする