接続ねじG3/8B
ケース形状A枠(立型つば無し)
精度JIS1.6級
使用温度範囲(℃)-5〜45
圧力レンジ(MPa)-0.1〜1.5
質量(g)約400
外径(Φmm)100
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
仕様JIS規格外
種類連成計
呼び寸法(mm)Φ100
呼びAT
寸法D(mm)105.5
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
ガラス部無機ガラス
寸法h(mm)82
測定流体気体、液体
材質(カバー)SUS430・生地
材質(ブルドン管)C6872
寸法f(mm)18
寸法j(mm)17
寸法k(mm)12.5
材質(接続部)C3604
最小目盛(MPa)-
圧力レンジ-0.1〜1.5Mpa
モデル立形