※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS52-131 -0.1~0MPa 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025465 GS52-131 -0.1~0MPa 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025465

汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33025465 品番GS52-131 -0.1~0MPa
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。 仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無し ケース形状A枠(立形つば無し) 質量(g)400 大きさ(Φ)100mm 種類汎用形真空計 使用温度範囲(℃)-5〜45 寸法d(mm)G3/8B 呼びAT 外径(Φmm)100 精度JIS1.6級 接続ねじG3/8B 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 寸法h(mm)82 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 外装ケース:黒色 寸法f(mm)18 寸法j(mm)17 寸法k(mm)12 材質(接続部)C3604 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33025465
2014-12-08
用途:
バイクの整備

価格的に満足

対象商品:
33025465
2013-06-16
用途:
農業用井戸ポンプの吸水側圧力の測定
農・林・水産業

ポンプのめくら栓がR3/8なので、ねじ部G3/8の圧力計を選定したが、圧力計がφ100で大きく、取り付けるときポンプのフランジにぶつかる。直径が10mm小さければそのまま取り付けられた。ニップルとソケットを追加して取り付けたが、直径がφ75で、ねじ部がR3/8であれば最適であった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする