ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
クイックフロート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33025632
品番
FQ-8
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
フロート/ABS、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装 Φ80×H45)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10〜50
ケーブル外径(Φmm)
8.1
耐衝撃(m/s
2
)
500
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.42(液比重:1の場合)