鳴き止めに使います。古くなると硬くなります。ごく少量しか使わないので、一般の人はひ孫でも使えると思います。スプレータイプの方が塗りやすいですがマスキングしなくてもいいので。
チューブが今までの金属製からプラスチックに変更されています。
分離したとき(本製品では経験ないですが)にチューブをもんで均一化するのに便利です。
また、金属の時のようにピンホールがあいて、漏れることもなくなるかな…
うちではあまりこの手のグリスは多用しないので、この容量で十分です。
50gのチューブ入りをリピート購入して使用。
数年前購入時は金属製のチューブ容器だったが,2023年6月現在で樹脂製のチューブに変更されていた。
塗布した時のグリスアップ保持性がとても良いです。
当社の車検整備に継続使用しています。
シム鳴が酷かったので、口コミの評価が良かったこちらを購入。
口コミ通り、シム鳴がピタッと止まり、快適に運転できます。
メーカー品なので問題なく安心して使用できました、今回の購入はリピートです、
50gチューブなので丁度良い量と価格も安価で良い商品です、
初めて自分でブレーキパッドを交換しました。惜しみなく使え、グリスの硬さもいい感じです。ブレーキ鳴きももちろんありません。