CDBA2G80-100-RN-M9BAL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G80) SMC 33027916

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G80)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
(L) 3
注文コード
33027916
品番
CDBA2G80-100-RN-M9BAL
参考基準価格(税別)¥44,220販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする