異型S型アンカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032501 品番 AA3415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群!
埋め込み深さ200mmでOK!
「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。

材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼) 用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。 付属品六角ナットM16×1個 寸法(mm)M16×550 規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032501
2016-11-24
用途:
基礎と柱を接合する時。
長谷川鳶工業株式会社 様 (建設業・工事業)

埋め込みが少なくてとても良い。
在庫切れの時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする