フィストアンカーボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032535 品番 AFS-5500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。

付属品M16ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 全長L(mm)500 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 埋め込み深さ(mm)280 引張強度(kN)36.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする