微圧計

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33033007 品番 AU G3/8 100x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 最小目盛(kPa)0.5 圧力レンジ(kPa)15
注意
※オーバーストップ(圧力防止機能)がついておりませんので、焙煎にはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032982
2021-04-18
用途:
ガス火力コントロールの目視化
フォト アーツ ケルビン 様

コーヒー焙煎機の火力コントロールの
目視化にピッタリです。鉄管のエルボーとチーズとタケノコとコックで組めば出来ます。
レシピの再現にとても役に立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
33033025
2016-12-16
用途:
微圧蒸気の圧力調整時に使用

デリケートな部品で構成されている様で、非常に壊れ易く取扱いには注意が求められる。色んなメーカーの製品を使って来ましたが、壊れ難さ・信頼性・価格面でマツバ計器製品は優れている様に思いわれます。

対象商品:
33032982
2016-03-16
用途:
焙煎機のガス圧モニター

以前購入したものが壊れたので、リピート購入です。
75mmから100mmにサイズアップしたところ、とても見やすくなり満足です。

対象商品:
33032991
2016-02-18
用途:
ガスボイラにて点検時に使用。
フカサワメンテナンス 様

価格に満足気軽に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする