クリホールダウンV

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、ボルト受け部/JIS G 3131SPHC相当 注文コード33034312 品番KHDV・15・20・25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。
コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。

使用方法
1.アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンVを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を5本打ち込んでください。
2.引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。
※取付は、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、ボルト受け部/JIS G 3131SPHC相当 用途柱と横架材を緊結する金物です。 付属品3番四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本/個 規格(財)建材試験センター 品質性能試験 第07A0611号 表面処理ダクロタイズド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034312
2016-11-06
用途:
在来工法ホールダウン
清水建築事務所 様 (建設業・工事業)

バラ売りで使い勝手がいいです。箱買いは、箱買いでいいでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする