60-1OL オフセットリンク1列 モノタロウ 33039221 60-1OL オフセットリンク1列 モノタロウ 33039221

オフセットリンク1列

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33039221 品番 60-1OL
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローラーチェーン用のオフセットリンクです。

ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.6 用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
機械の修理
サービス業

機械のチェーン交換にチェーンと一緒に注文したし商品です。チェーンをカットして仮付けしたところ帯に短しタスキに長し状態になり、チェーンをもう1コマ切断してオフセットリンクを接続して取り付けたところドンピシャの長さと張りでチェーンを付ける事が出来ました。長さ調整に不安の有る方は、この価格で二度手間を防げるならご用意することをお薦めします。

2025-07-30
用途:
チェーンの連結(長さ調整)

付属のシャフトが穴に入らない。
穴が円になっていません。
今年に入ってから購入したものはほぼ全滅です。
仕方がないのでヤスリで削って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33039212
2025-01-06
用途:
機械のメンテ
乾商店 様 (製造業)

交換したチェーンリンクの長さ調整に使用しました。丁度良い長さになって良かったです。

対象商品:
33039203
2021-10-04
用途:
修理及び交換用
株式会社中島製作所 様

チェーンの長さ詰めには必需品、長さと数が合わなくても利用できるため助かります

1人が参考にしています
対象商品:
33039212
2021-12-05
用途:
オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品:
33039203
2021-03-28
用途:
農機具作業機
リペアマシーン 様 (サービス業)

この度初めて購入しましたが思う以上にとても良い商品でした、今後ず〜とお世話になっていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33039203
2021-03-21
用途:
切れたチェーンの補修

いつも使っています。何個も使うので重宝しております。製品精度が高いと思います。

対象商品:
33039237
2020-11-02
用途:
チェーンを半コマ増やすとき

安いのはいいけど、錆止めのグリスみたいのが汚いです。番手の大きいのもあれば購入するでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2人が参考にしています
2023-02-17
質問:
割ピンサイズを教えて下さい。
回答:
適合する【割ピン】は、現在弊社での取扱いはございません。
1人が参考にしています
2022-05-12
質問:
こちらのチェーンに適合する【ローラージョイントリンク】を教えて下さい。

@ ピッチ(mm) 6.35 注文コード 18382184
A ピッチ(mm) 9.525 注文コード 33039194
B ピッチ(mm) 12.7 注文コード 33039203
C ピッチ(mm) 15.875 注文コード 33039212
D ピッチ(mm) 19.05 注文コード 33039221
E ピッチ(mm) 25.4 注文コード 33039237
F ピッチ(mm) 31.75 注文コード 33039246
回答:
下記ピッチに適したローラージョイントリンクをお求めください。

@ ピッチ(mm) 6.35 注文コード 18382193
A ピッチ(mm) 9.525 注文コード 33039133
B ピッチ(mm) 12.7 注文コード 33039142
C ピッチ(mm) 15.875 注文コード 33039151
D ピッチ(mm) 19.05 注文コード 33039167
E ピッチ(mm) 25.4 注文コード 33039176
F ピッチ(mm) 31.75 注文コード 33039185
2022-05-12

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする