NO-4 オイルフィルター ノーブランド 33048197

オイルフィルター

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33048197 品番NO-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 主な適合純正品番15208-65F00該当 メーカー/いすゞ 5-86128860-0 メーカー/スバル 15208-65F00 メーカー/日産 AY100-NS004 適合車種サニー・シルビア・スカイライン・ティーノ・パルサー・プリメーラ・エルグランド・ブルーバード・ステージア・アベニール・ウイングロード・ADバン・エクストレイル・キューブ・セレナ・ムラーノ・フーガ等 取付ネジ径M20×1.5 パーツNo.15208-65F00 他社参考品番(タクティー)V9111-0107 他社参考品番(TOYO)TO-2274M 他社参考品番(NITTO)4ND-110(11021) 他社参考品番(MICRO)T3154 他社参考品番(ピットワーク)AY100-NS004 他社参考品番(エクセル)NO-234
関連資料:適合表
注意
※自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨致します。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33048154
2012-06-01
用途:
オイル交換時。

安いので毎回交換できるので、車の整備が安心して出来ます。

対象商品:
33048154
2011-11-09
用途:
オイル交換

安いのでオイル交換ごとにエレメントを交換しています。品質も良くお店ではこの金額では売っていないので絶対お得です。自分でオイル交換されるかたはまとめ買いをしておくといつでも交換できます。

対象商品:
33048154
2011-08-15
用途:
エンジンオイルフィルターとして使用する。
黒田農園 様 (農・林・水産業)

安価で良いフィルターです。みんなにお勧めします。

対象商品:
33048154
2011-04-23
用途:
オイルエレメント交換として利用
黒田農園 様 (農・林・水産業)

純正品と変わらない優れものです。何しろち超破格値てありがたいです。

対象商品:
33048154
2011-04-25
用途:
タント、ムーブのオイルフィルター

純正と変わり無い(わからない)と思います。

対象商品:
33048154
2011-07-27
用途:
オイル交換
農・林・水産業

今のところ不具合なし、安いんでオイル交換と同時すれば問題ないです。

対象商品:
33048154
2010-12-01
用途:
テリオスキッドのフィルターとして

価格ずいぶん安いです。
構造的に簡単なものなので問題ないでしょう。
2個買いました。当分持ちそうです。

対象商品:
33048197
2010-10-14
用途:
オイル交換

特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする