ブレーキパッド(Jパッド)

(117件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーニッサン 主な使用車種サニー/ルキノクーペ 注文コード33048452 品番J1233M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はメーカー・主な使用車種・仕様など91種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカーニッサン 主な使用車種サニー/ルキノクーペ パーツNo.1N13-33-28Z 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)AY040-NS053 他社参考品番(アケボノ)AN614WK 他社参考品番(ミヤコ)MD-263M 他社参考品番(カシヤマ)D1233M-02 他社参考品番(住友)SN584P 他社参考品番(FBL)AFP-390S 他社参考品番(日立)NDP-275C 他社参考品番(トキコ)TN566M 主な適合車種サニー(98.10〜)B15 他社参考品番(日清紡)PF2435
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44784435
2023-06-29
用途:
自動車整備

商品は問題ないです。安くて助かりますし安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33048531
2021-01-04
用途:
車検整備

メーカー品ですので何の問題もありません、寿命はわかりません。

対象商品:
33048601
2019-01-07
用途:
自動車整備
エナミオート 様

安価ながら制動時の音鳴りもなく、スムーズで確実な操作性が得られます。

対象商品:
33048741
2018-03-07
用途:
自家用車の整備

非常に安く入手出来、大変満足です。
製品には何の不満もありませんが、このメーカーさんのブレーキパッドのJパッドと、そうでないものの違いは何なのでしょうか?購入するとき少し悩みました。

対象商品:
33048741
2018-12-17
用途:
修理
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
01638543
2017-12-11
用途:
メンテナンス時
飲食業

アルテッツァのブレーキパッドの交換に使用しました。
交換後数時間で車検に行きました。あたりが悪いとブレーキ検査でやばいと思いましたが時間がなく検査場へ・・。結果、全く問題なくしっかりとブレーキも効き変な音もしません。性能は十分な物だと思います。

対象商品:
33048486
2017-10-19
用途:
ブレーキパッド交換
マイスター 様

日本のメーカーなので安心して使える、純正と変わらないし、ブレーキなきも無い。安く買えてよい。

対象商品:
33048732
2018-01-11
用途:
メンテナンス
ROCKCREW 様

以前のオリジナルブランド商品に比べると安くはない。
安価なオリジナルブランドの再製造を。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする