埋め込み寸法(mm)175角(角穴)
Φ200(丸穴)
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジ
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
本体ワンタッチ取付
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽なダクト接続部44mm
天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)
モーター保護用温度ヒューズ付
本体カバー
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】
85/85
【30Pa】
65/65
【50Pa】
48/49
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック質量(kg)1.4色シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)9.0/10.5ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)アズワン品番64-1107-85騒音値(dB)(50/60Hz)30/30色(マンセル値)1Y9.3/0.5開口面積(cm2)209