東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33049213
品番
VFP-C8WUF
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
21/22
適合場所
居間
質量(kg)
0.7
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
1.5/1.8
ダクト径(Φmm)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
21.5/23
色(マンセル値)
5Y8.9/1
注意
※天井面に取り付けできません。