東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33049231
品番
VFP-8WUF3(T)
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
23/24.5
適合場所
居間
質量(kg)
0.8
色
ブラウン
消費電力(W)(50/60Hz)
1.5/1.8
ダクト径(Φmm)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/22
色(マンセル値)
8.5YR6.7/3.5