曜日別特売
DBBA14-WH ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050608

DBBA14-WH ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050608
DBBA14-WH ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 33050608

ドア枠(戸当たり付) A型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
この商品は厚さ・色など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
厚さ(mm)
24
色
ホワイト色
注文コード
33050608
品番
DBBA14-WH
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
長さ(mm)
2400
幅(mm)
113
厚さ(mm)
24
色
ホワイト色
タイプ
縦用
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配送トラックが進入できない場合、納品不可となる可能性がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする