CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ストレージバスケットMT 本体+袋セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33063007
品番
CA926-030X-ST
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
統一したシックなデザインの移動、回収用多機能カート。
収納にも活用出来ます。
本体+袋セットです。
24サイズはキャスターなし、30・60・90サイズはキャスター付きです。
用途
ゴミの回収や荷物置き・ランドリーバスケットなどに
仕様
キャスターなし付き
種別
30
材質
フレーム:スチール粉体塗装、袋:ポリエステル
幅(mm)
438
質量(kg)
2
色
ブラック
高さ(mm)
560
奥行(mm)
263
容量(L)
30