CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ストレージバスケットMT 本体+袋セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33063025
品番
CA932-090X-ST
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
統一したシックなデザインの移動、回収用多機能カート。
収納にも活用出来ます。
本体+袋セットです。
24サイズはキャスターなし、30・60・90サイズはキャスター付きです。
用途
ゴミの回収や荷物置き・ランドリーバスケットなどに
仕様
キャスターなし付き
種別
90
材質
フレーム:スチール粉体塗装、袋:ポリエステル
幅(mm)
438
質量(kg)
2.5
色
ブラック
高さ(mm)
740
奥行(mm)
442
容量(L)
90