PA0708-490 F+F パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33063651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0708-490 F+F パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33063651
PA0708-490 F+F パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33063651
PA0708-490 F+F パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33063651

パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最高使用圧力(MPa)7.0長さL(mm)490注文コード33063651品番PA0708-490 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2長さL(mm)490ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする