つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 点字タイル
のり付点字タイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33081196
品番
5580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タイプ
警告(屋外)
寸法(mm)
300×300
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
7
JIS規格
対応
注意
※専用のプライマー剤で下地を処理してご使用ください。