つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 点字タイル
のり付点字タイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33081223
品番
5583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タイプ
誘導(屋内)
寸法(mm)
300×300
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
7
JIS規格
対応
注意
※専用のプライマー剤で下地を処理してご使用ください。