ウィンブルドン L041 サンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33090944 品番 KF79541 25.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。
また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)25 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット サンドベージュ 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー 機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする