アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
ウィンブルドン L042 サンドベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33091276
品番
KF79551 23.5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
サイズ(cm)
23.5
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
色
サンドベージュ
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
機能
インソール(取り外し可能)
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー