アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
ウィンブルドン L042 ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33091328
品番
KF79552 23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
サイズ(cm)
23
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
色
ネイビー
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
機能
インソール(取り外し可能)
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー