アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
ウィンブルドン L042 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33091389
品番
KF79553 23.0
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
サイズ(cm)
23
機能
インソール(取り外し可能)
色
ブラック
足幅
3E
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー