ウィンブルドン L030 サンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33091529 品番 KF78411 23.5
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。

サイズ(cm)23.5 材質ポリエステル、ポリエステルスエード 形状ローカット サンドベージュ 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする