曜日別特売
KF78411  25.0 ウィンブルドン L030 サンドベージュ アサヒシューズ 33091556

KF78411  25.0 ウィンブルドン L030 サンドベージュ アサヒシューズ 33091556
KF78411  25.0 ウィンブルドン L030 サンドベージュ アサヒシューズ 33091556

ウィンブルドン L030 サンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード33091556品番KF78411 25.0
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。

サイズ(cm)25材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットサンドベージュ種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする