曜日別特売
LDP-NT15 DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEM 33092509

LDP-NT15 DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEM 33092509
LDP-NT15 DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEM 33092509

DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(15m×15m)注文コード33092509品番LDP-NT15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。

用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。規格CE、RoHS2、UL取得済仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機ケーブル長(m)15張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
注意
出力機器と入力機器の接続するコネクタ側が決まっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする