規格CE、RoHS2、UL取得済
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
仕様側圧性能50kg
適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色黒
ケーブル長(m)40
張力(kg)50
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応
ケーブル外径(Φmm)4.5
許容曲げ半径(mm)6
被覆TPU(屋外用)
電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)
伝送速度(Gbps)21.6
対応解像度4K 60fps対応
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort