DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50m×50m) 注文コード33092545 品番LDP-NT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。

規格CE、RoHS2、UL取得済 用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 仕様側圧性能50kg 適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機 ケーブル長(m)50 張力(kg)50 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応 ケーブル外径(Φmm)4.5 許容曲げ半径(mm)6 被覆TPU(屋外用) 電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し) 伝送速度(Gbps)21.6 対応解像度4K 60fps対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
注意
出力機器と入力機器の接続するコネクタ側が決まっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする