HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 防護服・保護服・特殊服
HUMMER(ハマー)の 足カバー/脚絆
HUMMER(ハマー)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
レッグガード 925-80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33098863
品番
925-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント、ズレ落防止ゴム
総丈(cm)
45
下幅(cm)
10
上幅(cm)
15
生地
裏シャギー