PA2104-310 F+F パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33099586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2104-310 F+F パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33099586
PA2104-310 F+F パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33099586
PA2104-310 F+F パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33099586

パスカラート PA2104(両端金具F)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最高使用圧力(MPa)20.5長さL(mm)310注文コード33099586品番PA2104-310 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4長さL(mm)310ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33100173
2024-06-10
用途: 乗用茶刈機の油圧ホース交換
農・林・水産業

(株)寺田製作所製の乗用茶刈機を農作業で使っています。
先日、油圧ホースが油圧ポンプの駆動用Vベルトで擦れて油漏れが発生。
修理のためこの商品と交換したところ、問題無く取付が出来ました。
再発防止のため交換した油圧ホースは、Vベルトに干渉しない位置へ
ケーブルタイで固定して置きました。

対象商品 : 33100006
2023-11-22
用途: 小型ホイールローダーに取り付け
製造業

小型ホイールローダーのメンテ時に交換いたしました。口金のサイズとホースの長さが判れば自分で交換できるので業者に依頼するより安価で入手できます。次回も別な部分のシリンダーのホースを交換する予定ですので、またモノタロウさんにはお世話になろうかと思います。いつも助かり感謝です!!

対象商品 : 33100426
2022-06-09
用途: 搬送機器の補修に使用しました。
サービス業

曲げ半径が小さく出来、大変取回しが楽なホースです。カシメもしっかりしており、丁寧に作られています。

1が参考にしています
対象商品 : 33100277
2022-08-02
用途: 現場で使用
製造業

水圧ポンプとして最初短めのを頼みました。
使って見たらピッタリ合ったので、今度は、長めのサイズ2本追加して頼みます。

対象商品 : 33100313
2021-05-23
用途: 機械のホース交換
及川左官

商品の到着時間も早くしっかり品物もしていて良かったです!金額も安くて納得

対象商品 : 33099577
2019-12-03
用途: 運搬車のダンプホース交換
農・林・水産業

古い油圧ホースで販売していない
異径アダプタを使って交換した
ダンプ使いて最高です。

対象商品 : 33099927
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

対象商品 : 33099771
2017-01-11
用途: 小型バックホーの油圧ホース整備

耐圧性が有りながら柔らかく取り回し易い、各種アダプタと組み合わせる事で各社に対応出来るかと思う。当日出荷対応品が有り早めに対処できる。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする