※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本最高使用圧力(MPa)20.5長さL(mm)510注文コード33112904品番PA2112-510 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など291種類から選べます他の種類を見る 高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品