BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用シートカバー
マジックテープ(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33120823
品番
BR-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
押さえるだけでしっかり締まりすぐ剥がせますので車内小物などの脱着するもの固定に便利です
用途
オス、メス合わせて使用
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
495
タイプ
メス
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
注意
※本製品を貼るまえに油分、水分、汚れをよく拭きとってください。また接着力が低下しますので、粘着面にふれたり、再接着をしないでください。取付ける面により接着力が異なりますので取り付ける前に確認してください。
※壊れやすいもの、高価なもの、重いもの、危険なものには使用しないでください。
※高温、高湿度の場所では粘着力が弱くなり、剥がれ落ちる場合があります。また水のかかる場所での使用やめてください。
※ゴム、ポリエチレン等には適していません。※強力に接着するには接着後24時間程度必要です。