画像準備中

ロッドエンド (無給油めねじ) 右ねじタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123562 品番RENH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で往復運動のロッド端部の取付などに使用します。

材質S45C(本体)SUJ2(ボール) 寸法S(mm)M6×1 寸法d(mm)6 質量(g)25 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)30.5 寸法r(mm)0.5 寸法D(mm)18 寸法B(mm)6.75 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)10 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)11 球径(Φmm)12.7 寸法I(mm)5 寸法d1(mm)9 寸法B1(mm)9 傾斜角度a(°)13 基本静定格荷重Co(N)5100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33123562 RENH-6 06335296 NHS6T ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK 1個 899 税込989 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123562
2013-08-02
用途:
バイクのシフトロッドに使用しています。

価格重視で選択していますが、機能面でも問題なく使えています。

対象商品:
33123562
2013-11-03
用途:
製作

ネジ部分の種類の幅がもう少しあると助かる

対象商品:
33123571
2012-07-02
用途:
バイク修理

まだ使用していないが、見た目も他とかわらなく、使用箇所が負荷のあまりかからない所のため十分と思う。コストが安い。

対象商品:
33123562
2012-10-31
用途:
バイクのシフトリンクに使用

まったく問題無く使えます。
安いので今後も購入します。

対象商品:
33123571
2011-06-27
用途:
オートバイの修理

THKやIKOにお劣らない製品だと思います

対象商品:
33123571
2011-09-12
用途:
ユニバーサルジョイント
熊倉精機 様

可動範囲が、広めで良い。

対象商品:
33123571
2010-09-23
用途:
農業用トラクターフロントローダーコントロールバルブの接合部分の部品です。
小形農園 様 (農・林・水産業)

トラクターは輸入物なので当然部品も輸入品なんですがモノタローの商品と変わりなく大変ちょうほうしています。ただ部品が小さいので送料が60サイズより郵送のほうが安いと思うのですがどうでしょうか?

MonotaROからの回答

ご購入ありがとうございました。
弊社では、ご購入金額3000円以上で配送費を無料とさせて頂いております。
ベアリングタロウのサイトでは、1点からメール便で送付させて頂きますが、ロッドエンドは取扱がございません。大変申し訳ありません。
又郵送での配送はいたしておりませんのでご了承くださいませ。
今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする