UD12257 オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業 33125951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UD12257 オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業 33125951
UD12257 オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業 33125951

オイルシール UD型

(16件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径D(Φmm)25
25
28
26
30
35
40
42
38
45
44
48
52
55
20
24
32
36
34
47
50
62
60
58
74
65
75
68
70
72
80
78
85
77
82
88
90
95
92
100
105
115
110
120
130
125
135
140
145
150
160
165
170
180
175
200
190
225
210
215
240
250
260
275
280
285
310
300
320
330
340
350
360
370
390
400
410
440
460
540
560
600
640
内径d(Φmm)12
12
15
14
16
17
20
22
25
30
32
35
10
18
19
23
24
26
27
28
33
36
38
40
42
45
48
50
51
52
55
58
60
62
65
68
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
135
140
145
150
155
160
170
180
185
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
380
400
480
500
540
580
幅b(mm)7
内容量1個注文コード33125951品番UD12257
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。
回転用として多く使用されています。

外径D(Φmm)25幅b(mm)7内径d(Φmm)12型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01082804
2024-01-06
用途: トラクターの修理
kikuchiサービス業

有名部品メーカーなので取り付けもその後の使用も問題は全くありません。

2が参考にしています
対象商品 : 01082926
2022-02-13
用途: 重機の修理
農・林・水産業

重機のキャタピラのローラー修理に使いました。
個人で購入出来るところでは、モノタロウさん以外では扱っていないサイズでした。
少量から購入出来て助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 01082637
2021-12-30
用途: バイクの補修
その他業種

画像では外周もゴムに見えますが、商品説明にあります通り、「外周は金属」です。ご注意を。
性能は問題ないです。

対象商品 : 01083206
2021-02-10
用途: トラクターのロータリー、オイル漏れに使った。
農・林・水産業

古いトラクターだけに、部品がないということで、どうしても、動かしたかったので色々考えてモノタロウさんなら、その部品があると思い。ロータリーの両サイド部品の調度合うサイズがあった。今はオイル漏れも止まり、動いています。

2020-12-31
用途: 車の部品
農・林・水産業

日産オッティH91W四駆のリヤデフセンターシールがこれでした。安く買えて大変満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33126116
2019-07-06
用途: トラクターのメンテ
農・林・水産業

日の本トラクターのPTOアウトプットシャフトに使用。
今の所問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 01082777
2019-05-08
用途: 農機具のメンテナンス時
製造業

低価格で油漏れが止まりましたが、耐久性に期待中!
サイズが合致すれば今後も使用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01082752
2022-11-17
用途: 油の入れ替え時
有限会社島本建築

しっかりしていますけど、中に金のリングが有ります、金に固定されていますから
ちょうどの大きさでないと使えません、相手が凹凸が有ると漏れるおそれが有ります、
ゴムパッキンが薄いから。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする