曜日別特売
LR90N-N スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128577

 

LR90N-N スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128577
LR90N-N スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128577
LR90N-N スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128577

スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)90
内容量1本注文コード33128577品番LR90N-N
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラローラ幅W(mm)90シャフト径(Φmm)12ローラ強度(kg)160ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする