パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ファントゥクック 木製鍋用スプーン穴あき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33132418
品番
B-1730
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面塗装の種類/天然うるし 皿:天然木 柄:天然竹
種別
スプーン
幅(mm)
65
全長(mm)
230
高さ(mm)
50
質量(g)
28
食器の種類
洋食器