HB-3995 ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン(ウェーブ) パール金属 33132454 HB-3995 ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン(ウェーブ) パール金属 33132454 HB-3995 ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン(ウェーブ) パール金属 33132454 HB-3995 ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン(ウェーブ) パール金属 33132454

ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン(ウェーブ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33132454 品番HB-3995
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線で中からふっくら!対流熱でムラなく焼き上げる
グリルだから高温でムラなく火が通り、素材の旨みを凝縮。
オール熱源対応

材質(本体) 質量(g)1120 深さ(mm)40 表面処理シリコーン樹脂塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×50(ハンドル含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33132454
2025-05-20
用途:
グリルで焼き物する時に使用
高田食品株式会社 様 (卸売・小売業)

グリルパンだけ洗えば良いので時短になるし、美味しく焼けました

対象商品:
33132445
2022-03-16
用途:
調理

鉄板の厚みがあるので、むらなく調理できる。
大変に熱くなるので本体、蓋ともハンドルが使用できるのが良い。
魚焼きグリルの利用範囲が広がり重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする