Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25本)
TGK品番
719-23-32-37
注文コード
33132477
品番
UFC40HV25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
TGK品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質
キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP
滅菌
非滅菌
タイプ
精密ろ過
ローター
15mL(固定アングルローター)
有効ろ過面積(cm
2
)
0.8
残液量(μL)
10以下
色
赤
材質(メンブラン)
PVDF(デュラポア)
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×77
TGK品番
719-23-32-37
穴径(μm)
0.45
適合機種
15mLチューブ用固定アングルローター
最大遠心力(xg)
5000
アズワン品番
2-3072-13