パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33132515
品番
HB-4065
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サビにくいシンプルで丈夫なステンレス製。
中が見えるガラス窓
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
281
寸法(外径×高さ)(mm)
230×75